!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LINEAR LED BULB, 4 FT L, T8, 15 W, 28 W/32 W EQUIVALENCY, 3500K, DIMMABLE

LINEAR LED BULB, 4 FT L, T8, 15 W, 28 W/32 W EQUIVALENCY, 3500K, DIMMABLE

GE CURRENT

LINEAR LED BULB, 4 FT L, T8, 15 W, 28 W/32 W EQUIVALENCY, 3500K, DIMMABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LINEAR LED BULB, 4 FT L, T8, 15 W, 28 W/32 W EQUIVALENCY, 3500K, DIMMABLE

LINEAR LED BULB, 4 FT L, T8, 15 W, 28 W/32 W EQUIVALENCY, 3500K, DIMMABLE

GE CURRENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = $778.20

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 20 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LED93135823
  • N° de modèle du manufacturier LED15ET8/G/4/835CVG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

This linear LED bulb meets the standards for cULus Classified, DLC, and is NSF rated. It also has voltage of 120 to 277V AC, 15 watts, a medium bi-pin (G13) bulb base, is shatter-resistant, 2,100 lumens, plus a rated life of 70,000 hours, and a seven-year manufacturer's warranty.

Spécifications techniques

  • ItemLinear LED Bulb
  • Bulb HousingGlass, Polycarbonate
  • Bulb DesignationLED15ET8/G/4/835CVG
  • Colour Temperature3,500K
  • Lumens2,100 lm
  • Shatter-ResistantYes
  • Colour SelectableNo
  • Bulb UL TypeType A
  • StandardscULus Classified, DLC, NSF Rated
  • Overall Length48 in
  • Bulb Manufacturers Warranty Length7 yr
  • Bulb Power SourcePlug and Play
  • Dimming TypeNo Dimming
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor, Outdoor
  • Light ColourWhite
  • Maximum Operating Temperature113 Degrees F
  • Bulb Dia.1 in
  • Bulb Base Type Medium Bi-Pin (G13)
  • Bulb Shape T8
  • Colour Rendering Index 80
  • Incandescent Wattage Equivalency 28 W, 32 W
  • Nominal Length 4 ft
  • Watts 15 W
  • Light Technology LED
  • Voltage 120 to 277V AC
  • Rough Service No
  • Bulb Finish Frosted
  • Bulb Minimum Starting Temperature -4 Degrees F
  • Bulb Start Type Instant
  • Dimming Method No Dimming
  • For Enclosed Fixtures Yes
  • Rated Life 70,000 hr
  • Lumen Selectable No
  • Dimmable Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande