!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LED STOP SIGN, 24 IN X 24 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.08 IN THICK, R1-1 MUTCD, DIAMOND GRADE, STOP

LED STOP SIGN, 24 IN X 24 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.08 IN THICK, R1-1 MUTCD, DIAMOND GRADE, STOP

BLINKERSIGNS

LED STOP SIGN, 24 IN X 24 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.08 IN THICK, R1-1 MUTCD, DIAMOND GRADE, STOP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LED STOP SIGN, 24 IN X 24 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.08 IN THICK, R1-1 MUTCD, DIAMOND GRADE, STOP

LED STOP SIGN, 24 IN X 24 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.08 IN THICK, R1-1 MUTCD, DIAMOND GRADE, STOP

BLINKERSIGNS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,955.55 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36JT61
  • N° de modèle du manufacturier 2180-00235
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.89 lb

Spécifications techniques

  • ItemLED Stop Sign
  • Sign LegendStop
  • Sign Legend StyleText
  • MUTCD Compliant SignMUTCD Compliant
  • MUTCD Sign DescriptionStop
  • Sign MaterialAluminum
  • LED Display ColourRed
  • LED Wattage1 W
  • Sign Height24 in
  • Thickness0.08 in
  • Basic Power SourceSolar
  • Includes BatteryYes
  • Battery Capacity14.0Ah
  • Includes Solar PanelYes
  • Solar Panel Wattage13 W
  • Solar Panel Dimensions14 in x 15 1/2 in
  • Scheduling CapabilitiesNo Scheduling Capabilities
  • Auto Dimming CapableAuto Dimming Capable
  • Wireless Communication MethodNot Capable
  • Visibility Distance - Daytime1,000 ft
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • Mounting Hole Dia.0.375 in
  • Enclosure Dimensions23 in x 2 3/8 in
  • Enclosure MaterialAluminum
  • FeaturesASTM Type XI Sheeting
  • Vandal ResistantVandal Resistant
  • StandardsFHWA Minimum Retroreflectivity
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • LED Sign Type Flashing Traffic Control Sign
  • Sign Header Text Colour White
  • Background Colour Red
  • MUTCD Code R1-1
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Retroreflective Grade Diamond
  • LED Life Expectancy 100,000 hr
  • Includes Sign Post No
  • Sign Width 24 in
  • Protective Coating Clear Film Laminate
  • Number of Sides 1
  • Battery Type NiMH
  • Number of Batteries 1
  • Solar Panel Type Panel
  • Solar Charge Life 14 day
  • Activation Method Always On
  • Data Collection No Data Collection
  • Includes Vehicle Speed Sensor No
  • Includes Mounting Hardware No
  • Visibility Distance - Nighttime 1 mi
  • Mounting Pattern 1 Top 1 Bottom
  • Holes on 1 in. Centers Holes on 1 in Centres
  • IP Rating IP67
  • Includes Dolly No
  • Includes Battery Charger, Tool for Solar Panel Installation
  • Warranty 3 yr (Battery), 5 yr (System), 10 yr (Solar Panel)
  • Maximum Service Temperature 122 Degrees F
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product is Solely Powered by Solar Energy

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande