!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LED BULB, 2100 LM, 13W, 120/277V AC, 3,500K, 22.2835 IN L, SHATTER-RESISTANT, G13, T8 U-BEND

LED BULB, 2100 LM, 13W, 120/277V AC, 3,500K, 22.2835 IN L, SHATTER-RESISTANT, G13, T8 U-BEND

SYLVANIA

LED BULB, 2100 LM, 13W, 120/277V AC, 3,500K, 22.2835 IN L, SHATTER-RESISTANT, G13, T8 U-BEND close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LED BULB, 2100 LM, 13W, 120/277V AC, 3,500K, 22.2835 IN L, SHATTER-RESISTANT, G13, T8 U-BEND

LED BULB, 2100 LM, 13W, 120/277V AC, 3,500K, 22.2835 IN L, SHATTER-RESISTANT, G13, T8 U-BEND

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.27 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $522.70

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA40581
  • N° de modèle du manufacturier LED13T8UFPDIM835SUBG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

This LED lamp meets the standards for cULus, ETL, RoHS, lead free, mercury free, FCC, NSF/ANSI Standard 2-Food Equipment, DLC listed. It also has voltage of 120 to 277V AC, 13 watts, a medium bi-pin (G13) bulb base, is shatter-resistant, 2100 lumens, plus a rated life of 50,000 hours, and a five-year manufacturer's warranty.

Spécifications techniques

  • ItemLED Lamp
  • Bulb HousingPlastic
  • Bulb DesignationT8
  • Colour Temperature3,500K
  • Nominal Length1.8 ft
  • Watts13 W
  • Light TechnologyLED
  • StandardscULus, ETL, RoHS, Lead Free, Mercury Free, FCC, NSF/ANSI Standard 2-Food Equipment, DLC Listed
  • Bulb FinishFrosted
  • Bulb Minimum Starting Temperature-20 Degrees C
  • Bulb Start TypeInstant
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor, Outdoor
  • Rated Life50,000 hr
  • Bulb Dia.1 in
  • Bulb Base Type Medium Bi-Pin (G13)
  • Bulb Shape T8 U-Bend
  • Colour Rendering Index 83
  • Lumens 2100 lm
  • Shatter-Resistant Yes
  • Colour Selectable 3,500 K
  • Voltage 120 to 277V AC
  • Overall Length 22.2835 in
  • Bulb Manufacturers Warranty Length 5 yr
  • Bulb Power Source Ballast
  • Dimming Method Step Dimming
  • For Enclosed Fixtures Yes
  • Lumen Selectable 2,100 lm
  • Dimmable Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande