!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LED BULB, 950 LM, 8W, 120/277V AC, 3,000K COLOUR TEMP, 22.17 IN L, MINIATURE BI-PIN (G5), T5 SHAPE

LED BULB, 950 LM, 8W, 120/277V AC, 3,000K COLOUR TEMP, 22.17 IN L, MINIATURE BI-PIN (G5), T5 SHAPE

SYLVANIA

LED BULB, 950 LM, 8W, 120/277V AC, 3,000K COLOUR TEMP, 22.17 IN L, MINIATURE BI-PIN (G5), T5 SHAPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LED BULB, 950 LM, 8W, 120/277V AC, 3,000K COLOUR TEMP, 22.17 IN L, MINIATURE BI-PIN (G5), T5 SHAPE

LED BULB, 950 LM, 8W, 120/277V AC, 3,000K COLOUR TEMP, 22.17 IN L, MINIATURE BI-PIN (G5), T5 SHAPE

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.59 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 564,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA41071
  • N° de modèle du manufacturier LED8T5HEL24FG830BF
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.198 lb

Informations sur le produit

This LED lamp meets the standards for cULus, RoHS, FCC, lead free, mercury free, NSF, and is DLC listed. It also has voltage of 120 to 277V AC, 8 watts, a miniature bi-pin (G5) bulb base, 950 lumens, plus a rated life of 50,000 hours, and a five-year manufacturer's warranty.

Spécifications techniques

  • ItemLED Lamp
  • Bulb HousingGlass
  • Bulb DesignationT5
  • Colour Temperature3,000K
  • Nominal Length2 ft
  • Colour Selectable3,000 K
  • Voltage120 to 277V AC
  • Overall Length22.17 in
  • Bulb Manufacturers Warranty Length5 yr
  • Bulb Power SourceDirect
  • Dimming TypeNo Dimming
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor, Outdoor
  • Rated Life50,000 hr
  • Lamp WiringDouble-End
  • DimmableNo
  • Bulb Base Type Miniature Bi-Pin (G5)
  • Bulb Shape T5
  • Colour Rendering Index 82
  • Lumens 950 lm
  • Watts 8 W
  • Light Technology LED
  • Standards cULus, RoHS, FCC, Lead Free, Mercury Free, NSF, DLC Listed
  • Bulb Finish Frosted
  • Bulb Minimum Starting Temperature -20 Degrees C
  • Bulb Start Type Instant
  • Dimming Method No Dimming
  • For Enclosed Fixtures No
  • Lumen Selectable 950 lm
  • Bulb Dia. 2/3 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande