!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE XS/6, 8 3/4 IN L, CUT LEVEL A5, TAN/BLACK, GOATSKIN

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE XS/6, 8 3/4 IN L, CUT LEVEL A5, TAN/BLACK, GOATSKIN

SUPERIOR GLOVE

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE XS/6, 8 3/4 IN L, CUT LEVEL A5, TAN/BLACK, GOATSKIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE XS/6, 8 3/4 IN L, CUT LEVEL A5, TAN/BLACK, GOATSKIN

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE XS/6, 8 3/4 IN L, CUT LEVEL A5, TAN/BLACK, GOATSKIN

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.01 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GKGVB-XS
  • N° de modèle du manufacturier 378GKGVBXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

These size X-small/six cut-resistant gloves are 8 3/4 inches in length and made from goatskin. These tan and black gunn-cut gloves are cut level A5 and puncture level 5.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Cut-Resistance CoverageFull
  • ANSI/ISEA Cut LevelA5
  • Leather Coverage StyleFull Leather
  • Glove Length8 3/4 in
  • Thumb StyleKeystone
  • Glove Liner MaterialKevlar(R)
  • Glove Back ColourBrown
  • Glove Back MaterialGoatskin
  • Arc Flash PPE Category3
  • SeriesTPR BACK HAND
  • Size- Numeric6
  • Palm ColourBrown
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • ColourTan
  • Hand Protection Style Glove
  • ANSI/ISEA Impact Level 2
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Standards ANSI/ISEA 105
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Cuff Style Shirred Slip-On
  • Leather Grade Premium
  • Glove Features Padded Palm
  • Palm Material Goatskin
  • ATPV Rating 36 cal/sq cm
  • Size- Alpha XS
  • Includes Double Palm No
  • Glove Cut Gunn
  • ANSI/ISEA Puncture Level 5
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande