!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARC FLASH DRIVERS GLOVE, XL (10), FULL LEATHER COVERAGE, CUT-/PUNCTURE-RESISTANT

ARC FLASH DRIVERS GLOVE, XL (10), FULL LEATHER COVERAGE, CUT-/PUNCTURE-RESISTANT

SUPERIOR GLOVE

ARC FLASH DRIVERS GLOVE, XL (10), FULL LEATHER COVERAGE, CUT-/PUNCTURE-RESISTANT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARC FLASH DRIVERS GLOVE, XL (10), FULL LEATHER COVERAGE, CUT-/PUNCTURE-RESISTANT

ARC FLASH DRIVERS GLOVE, XL (10), FULL LEATHER COVERAGE, CUT-/PUNCTURE-RESISTANT

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.37 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GOBKVBXL
  • N° de modèle du manufacturier 378GOBKVB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.617 lb

Informations sur le produit

These brown Superior gloves Endura arc flash driver gloves are made with Kevlar and leather. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A4 /ANSI/ISEA Puncture Level 4. They have a shirred slip-on cuff and are arc flash level 3.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • ANSI/ISEA Cut LevelA4
  • Glove Length10 1/4 in
  • Cuff StyleShirred Slip-On
  • Palm MaterialGoatskin
  • Size- AlphaXL
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • ColourBrown
  • Cut-Resistance Coverage Full
  • Standards ANSI/ISEA 105
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Liner Material Kevlar(R)
  • Series Endura(R)
  • Internal Reinforcement Material Kevlar(R)
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande