!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER GLOVES,9-3/4 IN,GOATSKIN,PR

LEATHER GLOVES,9-3/4 IN,GOATSKIN,PR

IRONCLAD

LEATHER GLOVES,9-3/4 IN,GOATSKIN,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEATHER GLOVES,9-3/4 IN,GOATSKIN,PR

LEATHER GLOVES,9-3/4 IN,GOATSKIN,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.59 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $631.08

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWILDIMPC504L
  • N° de modèle du manufacturier ILD-IMPC5-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Cut-Resistance CoverageFull
  • ANSI/ISEA Cut LevelA4
  • Stitching MaterialKevlar(R)
  • Sold AsPair
  • Glove Length9 3/4 in
  • Thumb StyleKeystone
  • Cuff StyleShirred Slip-On
  • Leather GradeStandard
  • Glove Back ColourYellow
  • Glove Back MaterialGoatskin
  • Arc Flash PPE Category0
  • Includes Double PalmNo
  • Cuff ColourYellow
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Leather Palm ProcessGrain
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Pairs per Package22
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles3,386
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • ANSI/ISEA Puncture Force67 N
  • Hand Protection Style Glove
  • ANSI/ISEA Impact Level Not Tested
  • Finger Coverage Full Finger
  • Insulated No
  • Standards ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Insulation Material HeatKeep(R)
  • Glove Liner Material HPPE
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Glove Features Pinch-Point Protection
  • Palm Material Goatskin
  • Series Ultimate 360 Degrees
  • Cuff Material Leather
  • EN 388 Rating 3542
  • Glove Cut Gunn
  • Internal Reinforcement Material HPPE
  • Reflective Backing No
  • Cuff Length 2 in
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • ANSI/ISEA Cut Load 2,091 g
  • Colour Camel Brown
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande