!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER GLOVES, S/7, 20 ° F MINIMUM TEMP, ANSI CUT LEVEL A2, PREMIUM, 1 PAIR, 10-23/32 IN, GOATSKIN

LEATHER GLOVES, S/7, 20 ° F MINIMUM TEMP, ANSI CUT LEVEL A2, PREMIUM, 1 PAIR, 10-23/32 IN, GOATSKIN

IRONCLAD

LEATHER GLOVES, S/7, 20 ° F MINIMUM TEMP, ANSI CUT LEVEL A2, PREMIUM, 1 PAIR, 10-23/32 IN, GOATSKIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEATHER GLOVES, S/7, 20 ° F MINIMUM TEMP, ANSI CUT LEVEL A2, PREMIUM, 1 PAIR, 10-23/32 IN, GOATSKIN

LEATHER GLOVES, S/7, 20 ° F MINIMUM TEMP, ANSI CUT LEVEL A2, PREMIUM, 1 PAIR, 10-23/32 IN, GOATSKIN

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.29 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $433.74

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWRWCC02S
  • N° de modèle du manufacturier RWCC-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ItemGants en cuir
  • Cut-Resistance CoveragePalm Side
  • Stitching MaterialNylon
  • InsulatedYes
  • StandardsANSI, EN 388
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Insulation MaterialFiberfill
  • Glove Liner MaterialPolyester
  • Minimum Temperature20 Degrees F
  • Glove Back MaterialGoatskin
  • Cuff MaterialNeoprene
  • EN 388 Rating2122B
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles3,915
  • ANSI/ISEA Cut Load724 g
  • Hand Protection Style Glove
  • Finger Coverage Full Finger
  • Maximum Temperature 5 Degrees F
  • Sold As Pair
  • Glove Length 10 23/32 in
  • Thumb Style Keystone
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Leather Grade Premium
  • Glove Back Colour Black
  • Palm Material Leather
  • Cuff Colour Black
  • Leather Palm Process Grain
  • Pairs per Package 1
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Pays d’origine Indonesia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande