!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OILBLOC MULTIPURPOSE LEATHER GLOVES, L (9), FULL PREMIUM LEATHER COVERAGE, KEVLAR

OILBLOC MULTIPURPOSE LEATHER GLOVES, L (9), FULL PREMIUM LEATHER COVERAGE, KEVLAR

SUPERIOR GLOVE

OILBLOC MULTIPURPOSE LEATHER GLOVES, L (9), FULL PREMIUM LEATHER COVERAGE, KEVLAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OILBLOC MULTIPURPOSE LEATHER GLOVES, L (9), FULL PREMIUM LEATHER COVERAGE, KEVLAR

OILBLOC MULTIPURPOSE LEATHER GLOVES, L (9), FULL PREMIUM LEATHER COVERAGE, KEVLAR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.96 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GOBKL-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 378GOBKLL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

These tan multipurpose leather gloves are size large and are made with Kevlar stitching, and have a keystone thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A4. They have a shirred slip-on cuff.

Spécifications techniques

  • ItemMultipurpose Leather Glove
  • Cut-Resistance CoverageFull
  • Stitching MaterialKevlar(R)
  • StandardsNFPA 70E
  • Cuff StyleShirred Slip-On
  • Leather GradePremium
  • Glove Back MaterialGoatskin
  • Arc Flash PPE Category4
  • Size- AlphaL
  • Includes Double PalmNo
  • ColourTan
  • Hand Protection Style Glove
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • Leather Coverage Style Full Leather
  • Thumb Style Keystone
  • Glove Liner Material Kevlar(R)
  • Glove Back Colour Tan
  • Palm Material Goatskin
  • ATPV Rating 52 cal/sq cm
  • Size- Numeric 9
  • Palm Colour Tan
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande