!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LABEL, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 3½ X 5 IN, 0.01 IN THICK, 5 PK, KEEPING YOUR WORK AREA CLEAN IS PART OF YOUR JOB

LABEL, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 3½ X 5 IN, 0.01 IN THICK, 5 PK, KEEPING YOUR WORK AREA CLEAN IS PART OF YOUR JOB

BRADY

LABEL, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 3½ X 5 IN, 0.01 IN THICK, 5 PK, KEEPING YOUR WORK AREA CLEAN IS PART OF YOUR JOB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LABEL, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 3½ X 5 IN, 0.01 IN THICK, 5 PK, KEEPING YOUR WORK AREA CLEAN IS PART OF YOUR JOB

LABEL, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 3½ X 5 IN, 0.01 IN THICK, 5 PK, KEEPING YOUR WORK AREA CLEAN IS PART OF YOUR JOB

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.20 / pkg. de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY86261
  • N° de modèle du manufacturier 86261
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemMachine/Equipment Label
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • Adhesive TypeAcrylic
  • Anti-Slip SurfaceNo Anti-Slip Surface
  • Chemical ResistantChemical-Resistant
  • Depth1/16 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Not Included
  • Material PropertiesFlexible
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Mounting PatternNo Mounting Holes
  • Outdoor Life Expectancy5 to 8 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Sign HeaderNo Header
  • Sign Legend StyleText
  • Sign Material GroupFlexible Plastic
  • Sign Mounting StyleAdhesive
  • StandardsANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145
  • UV ResistantNot UV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • Abrasion Resistant Abrasion-Resistant
  • Adhesive Style Permanent
  • ANSI 969 Compliant Not ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability 5 to 8 yr
  • Corrosion Resistant Not Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 3 1/2 in
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature 230 Degrees F
  • Minimum Application Temperature 0 Degrees F
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Number of Printed Sides 1
  • Package Quantity 5
  • Product Type Machine/Equipment Label
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Legend Keeping Your Work Area Clean Is Part Of Your Job
  • Sign Material Polyester
  • Sign Mounting Location Post, Wall
  • Sign Shape Horizontal Rectangle
  • Thickness 0.01 in
  • Width 5 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande