!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LABEL,1 1/2 IN W,WHITE

LABEL,1 1/2 IN W,WHITE

BRADY

LABEL,1 1/2 IN W,WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LABEL,1 1/2 IN W,WHITE

LABEL,1 1/2 IN W,WHITE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.78 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDYM631499
  • N° de modèle du manufacturier M6-31-499
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 205.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemLabel
  • Adhesive PropertiesPermanent Adhesive
  • Label ColourWhite
  • Label Height1 in
  • Label Width1 1/2 in
  • Maximum Service Temperature194 Degrees F
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Printer Series CompatibilityBMP61, BMP71 (with media adapter), M610, M611, M710 (with media adapter)
  • Roll Width1 1/2 in
  • Label ShapeRectangle
  • ApplicationComponent and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
  • Adhesive TypePermanent Adhesive
  • Labels per Row1
  • Maximum Wire Gauge4 AWG
  • Preprinted ImagesNone
  • Product TypeLabel
  • StandardsHalogen Free (DIN VDE 0472 Part 815)
  • Adhesive Material Acrylic
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor
  • Label Finish Matte
  • Label Material Nylon
  • Material Properties Low Temperature
  • Maximum Wire Diameter 0.44 in
  • Number of Labels Included 250
  • Recommended Ribbon M61-R4310, M7-R4300
  • For Print Method Thermal Transfer
  • Adhésif Adhesive
  • Compatible Mfr Part Number BMP61, BMP71 (with media adapter), M610, M611, M710 (with media adapter)
  • Label Attachment Style Pressure-Sensitive
  • Material Series B-499
  • Minimum Wire Gauge 10 AWG
  • Preprinted Text No Legend
  • Resistance Properties Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant, Humidity-Resistant, Low Temperature-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande