!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RTK SIGN, PLASTIC, MOUNTING HOLES, 7 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, RIGHT TO KNOW INFO

RTK SIGN, PLASTIC, MOUNTING HOLES, 7 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, RIGHT TO KNOW INFO

ZING

RTK SIGN, PLASTIC, MOUNTING HOLES, 7 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, RIGHT TO KNOW INFO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RTK SIGN, PLASTIC, MOUNTING HOLES, 7 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, RIGHT TO KNOW INFO

RTK SIGN, PLASTIC, MOUNTING HOLES, 7 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, RIGHT TO KNOW INFO

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.69 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ZNG2527
  • N° de modèle du manufacturier 2527
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Sign
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability5 to 7 yr
  • Depth1/8 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • IncludesAdhesive Mounting Pads
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Legend Pictogram IDPARW-86
  • Maximum Service Temperature120 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions50 ft
  • Minimum Application Temperature40 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Mounting Pattern4 Corner
  • OSHA RegulationsOSHA 1910.145
  • Package Quantity1
  • Product TypeSafety Sign
  • Retroreflective GradeNot Retroreflective
  • Sign HeaderNo Header
  • Sign Legend Background ColourWhite
  • Sign Legend Text ColourGreen
  • Sign Material GroupRigid Plastic
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • StandardsLEED Accreditation
  • UV ResistantUV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 7 in
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Included
  • Legend Pictogram Description Down Arrow
  • Material Properties Rigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 100 ft
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -30 Degrees F
  • Mounting Hole Dia. 0.125 in
  • Number of Printed Sides 1
  • Outdoor Life Expectancy 5 to 7 yr
  • Printed Language English
  • Protective Coating No Protective Coating
  • Sign Format Traditional OSHA
  • Sign Legend Right to Know Info
  • Sign Legend Style Symbol and Text
  • Sign Material Plastic
  • Sign Mounting Location Wall
  • Sign Shape L-Shape Projection
  • Thickness 0.125 in
  • Width 7 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: UL Environment Claims Validated

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande