!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, ANSI CUT LVL A2, SIZE 11/2XL, 15 GA, GREEN/BLACK, NITRILE, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, ANSI CUT LVL A2, SIZE 11/2XL, 15 GA, GREEN/BLACK, NITRILE, PAIR

BOB DALE

CUT-RESISTANT GLOVES, ANSI CUT LVL A2, SIZE 11/2XL, 15 GA, GREEN/BLACK, NITRILE, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, ANSI CUT LVL A2, SIZE 11/2XL, 15 GA, GREEN/BLACK, NITRILE, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, ANSI CUT LVL A2, SIZE 11/2XL, 15 GA, GREEN/BLACK, NITRILE, PAIR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.62 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9500-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9500-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

These gloves are nitrile with a smooth foam nitrile coating. They are black and green in colour and have an elastic cuff and a reinforced thumb crotch for extended wear. They are ANSI cut level A2 cut-resistant. These gloves are XX-large, size 11, and have a 15 gauge thickness.

Spécifications techniques

  • ItemKnit Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • EN 388 Rating4X43B
  • InsulatedNo
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialNitrile
  • Includes Finger FourchettesNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Maximum Temperature176 Degrees F
  • Size- Alpha2XL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourBlack
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Glove FeaturesReinforced Thumb Crotch, Touchscreen Compatible
  • Thickness15 ga
  • Silicone-FreeNo
  • EN 388 Impact RatedNo
  • ColourBlack, Green
  • Palm MaterialNitrile
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • Knit Material HPPE
  • Hand Protection Style Glove
  • Standards ANSI/ISEA 105, EN 388, EN 407
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance High Dexterity, High Grip
  • Cuff Style Knit
  • Latex-Free No
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • ANSI/ISEA Heat Level 1
  • Size- Numeric 11
  • Glove Length 10 in
  • Glove Lining Material Unlined
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Reversible No
  • Series X-Site 99-1-9500
  • Touchscreen Compatible Yes
  • ANSI/ISEA Cut Load 500 g
  • Reflective Backing No
  • Includes Double Palm No
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande