!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT LEVEL-5 WINTER DIPPED GLOVES, S, 10 IN, 13 GA, ACRYLIC, SANDY FINISH

CUT LEVEL-5 WINTER DIPPED GLOVES, S, 10 IN, 13 GA, ACRYLIC, SANDY FINISH

MILWAUKEE

CUT LEVEL-5 WINTER DIPPED GLOVES, S, 10 IN, 13 GA, ACRYLIC, SANDY FINISH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT LEVEL-5 WINTER DIPPED GLOVES, S, 10 IN, 13 GA, ACRYLIC, SANDY FINISH

CUT LEVEL-5 WINTER DIPPED GLOVES, S, 10 IN, 13 GA, ACRYLIC, SANDY FINISH

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $263.94 / pkg. de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $1,583.64

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-73-7950B
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-7950B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

These CE/EN-rated, small, cut level-5 winter dipped gloves have a 10-inch length and a 13-gauge thickness. They are made from acrylic and are double dipped and waterproof. They have a seamless knit construction, breathable fabric, and a sandy finish. These gloves are cold-insulated and cut-resistant.

Spécifications techniques

  • ItemKnit Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialAcrylic
  • Hand Protection StyleGlove
  • Glove Insulation MaterialAcrylic Terry
  • StandardsCE, EN388, EN511
  • InsulatedYes
  • Palm TypeGrip Coated
  • Double-DippedYes
  • Glove Coating MaterialLatex
  • Includes Finger FourchettesNo
  • Base Coating Coverage3/4
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating Coverage3/4 Dip
  • Size- Numeric7
  • Glove Length10 in
  • Glove Lining MaterialAcrylic Terry, Nylon
  • Glove Coating FinishSandy
  • Arc Flash PPE Category0
  • Series48-73-795
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Pairs per Package12
  • Cuff ColourGrey
  • EN 388 Impact RatedNo
  • ColourBlack, Red
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - Palm 4
  • EN 388 Rating 3X43E
  • Knuckle Protection Material Dipped Latex
  • Base Coating Material Latex
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Knit
  • Latex-Free No
  • ANSI/ISEA Impact Level 5
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Fabric Weight 13 g
  • Size- Alpha S
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Colour Black
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Reversible No
  • Thickness 13 ga
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Cut Load 2,200 g
  • Reflective Backing No
  • Palm Material Reinforced Nitrile
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande