!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES, L (9), ANSI CUT LEVEL A5, DIPPED PALM, PUR, SMOOTH, GREY

KNIT GLOVES, L (9), ANSI CUT LEVEL A5, DIPPED PALM, PUR, SMOOTH, GREY

HYFLEX

KNIT GLOVES, L (9), ANSI CUT LEVEL A5, DIPPED PALM, PUR, SMOOTH, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNIT GLOVES, L (9), ANSI CUT LEVEL A5, DIPPED PALM, PUR, SMOOTH, GREY

KNIT GLOVES, L (9), ANSI CUT LEVEL A5, DIPPED PALM, PUR, SMOOTH, GREY

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.76 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11755090
  • N° de modèle du manufacturier 11755090
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 881
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

These grey Ansell Hyflex 11-755 knit gloves are size large and are made with HPPE, polyester, Spandex Intercept. In addition, they have a polyurethane coating and are rated ANSI/ISEA Cut Level A5 /ANSI/ISEA Puncture Level 4. They are full-finger, have a knit cuff, and feature touchscreen compatibility.

Spécifications techniques

  • ItemKnit Gloves
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialIntercept(TM)
  • Hand Protection StyleGlove
  • InsulatedNo
  • Palm TypeGrip Coated
  • Double-DippedNo
  • Electrostatic PropertiesInsulative
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourGrey
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Glove FeaturesTouchscreen Compatible
  • Thickness18 ga
  • Silicone-FreeNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level4
  • Palm MaterialPolyurethane
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Standards EN 388,EN 420:2003 + A1:2009,ISO E
  • Base Coating Material Polyurethane
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance High Dexterity
  • Glove Coating Material Polyurethane
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Base Coating Coverage Palm and Fingers
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 9
  • Glove Length 10 in
  • Glove Lining Material HPPE, Polyester, Spandex(R)
  • Glove Coating Finish Smooth
  • Reversible No
  • Series Hyflex 11-755
  • Touchscreen Compatible Yes
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 2,250
  • Colour Grey
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande