!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES, S/7, ANSI CUT LEVEL A4, PALM, DIPPED, NITRILE, 15 GA HPPE, 1 PAIR

KNIT GLOVES, S/7, ANSI CUT LEVEL A4, PALM, DIPPED, NITRILE, 15 GA HPPE, 1 PAIR

IRONCLAD

KNIT GLOVES, S/7, ANSI CUT LEVEL A4, PALM, DIPPED, NITRILE, 15 GA HPPE, 1 PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNIT GLOVES, S/7, ANSI CUT LEVEL A4, PALM, DIPPED, NITRILE, 15 GA HPPE, 1 PAIR

KNIT GLOVES, S/7, ANSI CUT LEVEL A4, PALM, DIPPED, NITRILE, 15 GA HPPE, 1 PAIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,96 $ / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 131,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWSKC4N02S
  • N° de modèle du manufacturier SKC4N-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemKnit Gloves
  • Glove StyleKnit
  • Hand Protection StyleGlove
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Cuff StyleKnit
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishSmooth
  • SeriesSKC4N
  • Touchscreen CompatibleYes
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Rated
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - Palm 1
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Latex-Free No
  • Glove Length 10 in
  • Glove Coating Colour Black
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Thickness 15 ga
  • Silicone-Free No
  • Colour Black/Gray
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande