!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES, L, BLACK, SEAMLESS KNIT WRIST, FOAM NITRILE COATING

KNIT GLOVES, L, BLACK, SEAMLESS KNIT WRIST, FOAM NITRILE COATING

WATSON GLOVES

KNIT GLOVES, L, BLACK, SEAMLESS KNIT WRIST, FOAM NITRILE COATING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
KNIT GLOVES, L, BLACK, SEAMLESS KNIT WRIST, FOAM NITRILE COATING

KNIT GLOVES, L, BLACK, SEAMLESS KNIT WRIST, FOAM NITRILE COATING

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$17.56 / pair

Votre prix : 23,41 $ / pair

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATVEN353TPR-LPR
  • N° de modèle du manufacturier VEN353TPR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

These ANSI/ISEA/EN-certified, black, large, knit gloves have a foam nitrile coating. They have seamless knit wrist and full finger coverage. These cut-resistant gloves provides high-dexterity performance.

Spécifications techniques

  • ItemKnit Gloves
  • Glove StyleSeamless Knit
  • Hand Protection StyleGlove
  • InsulatedYes
  • Glove Hand StyleLeft And Right
  • Glove Coating MaterialNitrile Foam
  • Includes Finger FourchettesNo
  • ANSI/ISEA Impact Level2
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishFoam
  • ThicknessStraight
  • ANSI/ISEA Puncture Force3
  • ColourBlack
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Cut Level 3
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • EN 388 Rating EN 388 4X42CP
  • Base Coating Material Foam Nitrile
  • Glove Performance High Dexterity
  • Cuff Style Knit Wrist
  • Base Coating Coverage Palm
  • Finger Coverage Full finger
  • Glove Length 9"
  • Glove Coating Colour Black
  • Glove Features 13gg HPPE shell
  • Touchscreen Compatible No
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Impact Protection Coverage Fingers, Fingertips, Knuckles, Thumb
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande