!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES, 2XL (11), FOOD SAFE, ANSI CUT LEVEL A6, UNCOATED, HPPE, 13 GA, BLUE

KNIT GLOVES, 2XL (11), FOOD SAFE, ANSI CUT LEVEL A6, UNCOATED, HPPE, 13 GA, BLUE

HEXARMOR

KNIT GLOVES, 2XL (11), FOOD SAFE, ANSI CUT LEVEL A6, UNCOATED, HPPE, 13 GA, BLUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNIT GLOVES, 2XL (11), FOOD SAFE, ANSI CUT LEVEL A6, UNCOATED, HPPE, 13 GA, BLUE

KNIT GLOVES, 2XL (11), FOOD SAFE, ANSI CUT LEVEL A6, UNCOATED, HPPE, 13 GA, BLUE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.30 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3033XXL
  • N° de modèle du manufacturier 3033-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

These blue HexArmor Helix knit gloves are size XX-large and are made with fibreglass and HPPE. In addition, they are uncoated and are rated ANSI/ISEA Cut Level A6. They are full-finger, have a knit cuff, and are silicone-free.

Spécifications techniques

  • ItemKnit Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialHPPE
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI/ISEA, US FDA 21 CFR 177.1630
  • Base Coating MaterialUncoated
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove PerformanceHigh Dexterity
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeNo
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Size- Alpha2XL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourUncoated
  • ReversibleNo
  • SeriesHelix
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Pairs per Package1
  • Cuff ColourBlue
  • ANSI/ISEA Cut Load3,825 g
  • ColourBlue
  • ANSI/ISEA Cut Level A6
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - Palm Not Rated
  • Insulated No
  • Palm Type Uncoated
  • Double-Dipped No
  • Glove Coating Material Uncoated
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Size- Numeric 11
  • Glove Length 10.25 in
  • Glove Lining Material Fiberglass, HPPE
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Glove Features Silicone-Free
  • Thickness 13 ga
  • Silicone-Free Yes
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 7488
  • ANSI/ISEA Puncture Level Not Rated
  • Palm Material HPPE
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande