!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KITCHEN CLEANER AND DEGREASER WIPES, SOFT PACK, 30 CT CONTAINER SIZE, A7 NSF RATING

KITCHEN CLEANER AND DEGREASER WIPES, SOFT PACK, 30 CT CONTAINER SIZE, A7 NSF RATING

3M

KITCHEN CLEANER AND DEGREASER WIPES, SOFT PACK, 30 CT CONTAINER SIZE, A7 NSF RATING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KITCHEN CLEANER AND DEGREASER WIPES, SOFT PACK, 30 CT CONTAINER SIZE, A7 NSF RATING

KITCHEN CLEANER AND DEGREASER WIPES, SOFT PACK, 30 CT CONTAINER SIZE, A7 NSF RATING

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.45 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $146.70

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMSSWIPES
  • N° de modèle du manufacturier SS-WIPES
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Informations sur le produit

This wet cleaning wipe is made of non-woven rayon and polyethylene terephthalate fibres, has a pleasant fragrance, and is ready-to-use. This wet cleaning wipe, meets the standards for NSF, and comes in a soft pack container.

Spécifications techniques

  • ItemWet Cleaning Wipe
  • Container Size30 ct
  • FragrancePleasant
  • Cleaner FormWipes
  • NSF RatingA7
  • Sheet Width9 in
  • Primary Chemical None
  • Container Type Soft Pack
  • Ready to Use/Concentrated Ready-to-Use
  • Material Non-Woven Rayon and Polyethylene Terephthalate Fibres
  • Sheet Length 12 in
  • Standards NSF Rated
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande