!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPILL KIT, 126 GALLON ABSORBED PER KIT, 3 NITRILE GLOVES/GOGGLES, YELLOW

SPILL KIT, 126 GALLON ABSORBED PER KIT, 3 NITRILE GLOVES/GOGGLES, YELLOW

BRADY SPC ABSORBENTS

SPILL KIT, 126 GALLON ABSORBED PER KIT, 3 NITRILE GLOVES/GOGGLES, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPILL KIT, 126 GALLON ABSORBED PER KIT, 3 NITRILE GLOVES/GOGGLES, YELLOW

SPILL KIT, 126 GALLON ABSORBED PER KIT, 3 NITRILE GLOVES/GOGGLES, YELLOW

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,076.14 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SORSKO-LT
  • N° de modèle du manufacturier SKO-LT
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1001
  • Poids à l’expédition 185.0 lb

Informations sur le produit

This spill kit is yellow. Along with meeting the standards for EPA 40 CFR 112.7(c)1(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)1(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)2, this spill kit includes 12 3 inch x 12 foot socks, 15 disposal bags, 200 15 x 19 inch pads, 24 3 inch x 4 foot socks, three nitrile gloves, 8 pillows, goggles, emergency response handbook/instructions, 200 pads.

Spécifications techniques

  • ItemSpill Kit
  • Fluids AbsorbedOil-Only
  • Container TypeChest
  • Empty or FilledFilled
  • Includes Mounting FastenersNo
  • Fluids Absorbed - PadsChemicals
  • Fluids Absorbed - SocksChemicals
  • Pad Width15 in
  • Sock Length48 in, 144 in
  • Product Type Spill Kit
  • Volume Absorbed Per Kit 126 gal
  • Container Colour Yellow
  • Lockable No
  • Standards EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Fluids Absorbed - Pillows Chemicals
  • Pad Length 19 in
  • Sock Diameter 3 in
  • Includes (12) 3 in x 12 ft Socks, (15) Disposal Bags, (200) 15 in x 19 in Pads, (24) 3 in x 4 ft Socks, (3) Nitrile Gloves, (8) Pillows, Pair Goggles
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande