!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 14MM DRILL BIT SIZE, 108MM FLUTE L, 16MM OVERALL L, RH

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 14MM DRILL BIT SIZE, 108MM FLUTE L, 16MM OVERALL L, RH

CLE-LINE

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 14MM DRILL BIT SIZE, 108MM FLUTE L, 16MM OVERALL L, RH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 14MM DRILL BIT SIZE, 108MM FLUTE L, 16MM OVERALL L, RH

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 14MM DRILL BIT SIZE, 108MM FLUTE L, 16MM OVERALL L, RH

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.01 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1898C62914
  • N° de modèle du manufacturier C62914
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.672 lb

Informations sur le produit

This W4 jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 14 mm diameter, 52 mm long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets the standards for DIN 338. This 1898 series jobber length drill bit has a bright (uncoated) finish, and has metric measurements. It is non-coolant through with a 160mm length. Plus it has two 108mm spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.5512
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length108.00 mm
  • Helix Angle21 Degrees /34 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.14 mm
  • Overall Length160.00 mm
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsDIN 338
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0012 in
  • Web ConstructionTapered
  • Material Grade - MachiningW4
  • Primary Material Application ISO CodeK, N, P
  • Drill Bit Size 14.00 mm
  • Measurement System Metric
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 2 13/64 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 52 mm
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.1656 mm
  • Series 1898
  • Aircraft Drill No
  • Sheeter Drill No
  • Web Thinning Web-Thinned
  • Primary Material Application Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel
  • List Number 1898
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande