!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER DRILL BIT, 120 MM FLUTE, 178 MM L, 16 MM DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, 120 MM FLUTE, 178 MM L, 16 MM DIA, HIGH-SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

JOBBER DRILL BIT, 120 MM FLUTE, 178 MM L, 16 MM DIA, HIGH-SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER DRILL BIT, 120 MM FLUTE, 178 MM L, 16 MM DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, 120 MM FLUTE, 178 MM L, 16 MM DIA, HIGH-SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.76 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR05160
  • N° de modèle du manufacturier DR05160
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This jobber drill bit has a flute length of 120 millimetres, an overall length of 178 millimetres, and a diameter of 16 millimetres. It is made of high-speed steel and has a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.6299 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Overall Length178.00 mm
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsNAS
  • List NumberDR05
  • Drill Bit Size 16.00 mm
  • Measurement System Metric
  • Finish - Machining Black, Gold
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Flute Length 120 mm
  • Shank Length 58 mm
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Series Short
  • Sheeter Drill No

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande