!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER DRILL BIT, 30 MM FLUTE, 57 MM L, 2.5 MM DIA, COBALT STEEL

JOBBER DRILL BIT, 30 MM FLUTE, 57 MM L, 2.5 MM DIA, COBALT STEEL

CLARKSON-OSBORN

JOBBER DRILL BIT, 30 MM FLUTE, 57 MM L, 2.5 MM DIA, COBALT STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER DRILL BIT, 30 MM FLUTE, 57 MM L, 2.5 MM DIA, COBALT STEEL

JOBBER DRILL BIT, 30 MM FLUTE, 57 MM L, 2.5 MM DIA, COBALT STEEL

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.16 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 19 = $117.04

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 19 or more and in multiples of 10. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR90250
  • N° de modèle du manufacturier DR90250
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This jobber drill bit has a flute length of 30 millimetres, an overall length of 57 millimetres, and a diameter of 2.5 millimetres. It is made of cobalt steel and has a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.0984 in
  • Material - MachiningCobalt
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute Length30 mm
  • Overall Length57.00 mm
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Sheeter DrillNo
  • Drill Bit Size 2.5 mm
  • Measurement System Metric
  • Finish - Machining Bronze
  • Flute Type Spiral
  • Shank Length 27 mm
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Series Short
  • List Number DR90

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande