!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER DRILL BIT, BRIGHT, 3 7/16 IN FLUTE, 5 1/4 IN L, 25/64 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, BRIGHT, 3 7/16 IN FLUTE, 5 1/4 IN L, 25/64 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

JOBBER DRILL BIT, BRIGHT, 3 7/16 IN FLUTE, 5 1/4 IN L, 25/64 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER DRILL BIT, BRIGHT, 3 7/16 IN FLUTE, 5 1/4 IN L, 25/64 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, BRIGHT, 3 7/16 IN FLUTE, 5 1/4 IN L, 25/64 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.26 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $111.12

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 12 or more and in multiples of 5. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR15025
  • N° de modèle du manufacturier DR15025
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

This jobber drill bit has a flute length of 3 7/16 inches, an overall length of 5 1/4 inches, and a diameter of 25/64 inches. It is made of high-speed steel and has a bright finish.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.3906 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Flute Length3.4375 in
  • Overall Length5.25 in
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Sheeter DrillNo
  • Drill Bit Size 25/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Flute Type Spiral
  • Shank Length 1.8125 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Series Short
  • List Number DR15

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande