!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER DRILL BIT, #70, 13/32 IN FLUTE, 1 1/8 IN L/0.028 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, #70, 13/32 IN FLUTE, 1 1/8 IN L/0.028 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

JOBBER DRILL BIT, #70, 13/32 IN FLUTE, 1 1/8 IN L/0.028 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER DRILL BIT, #70, 13/32 IN FLUTE, 1 1/8 IN L/0.028 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, #70, 13/32 IN FLUTE, 1 1/8 IN L/0.028 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.53 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 33 = $116.49

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 33 or more and in multiples of 10. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR02270
  • N° de modèle du manufacturier DR02270
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This number 70 jobber drill bit has a flute length of 13/32 inches, an overall length of 1 1/8 inches, and a diameter of 0.028 inches. This high-speed steel drill bit has a straight shank and a right cutting direction.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.0280 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Dia.0.0280 in
  • Overall Length1.125 in
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsNAS
  • List NumberDR02
  • Drill Bit Size #70
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining Black, Gold
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Flute Length 11/32 in
  • Spiral Direction Right Hand
  • Shank Length 0.7813 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Series Short
  • Sheeter Drill No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande