!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JAM NUT, ½"-13 THREAD, ¾ IN HEX W, 21/64 IN HEX H, STEEL, GRADE 8, ZINC PLATED, 10 PK

JAM NUT, ½"-13 THREAD, ¾ IN HEX W, 21/64 IN HEX H, STEEL, GRADE 8, ZINC PLATED, 10 PK

APPROVED VENDOR

JAM NUT, ½"-13 THREAD, ¾ IN HEX W, 21/64 IN HEX H, STEEL, GRADE 8, ZINC PLATED, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JAM NUT, ½"-13 THREAD, ¾ IN HEX W, 21/64 IN HEX H, STEEL, GRADE 8, ZINC PLATED, 10 PK

JAM NUT, ½"-13 THREAD, ¾ IN HEX W, 21/64 IN HEX H, STEEL, GRADE 8, ZINC PLATED, 10 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.71 / pkg. de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41VK70
  • N° de modèle du manufacturier U11362.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.294 lb

Informations sur le produit

This jam nut is made of Grade 8 brass and has a zinc-plated finish. It comes in a 10-pack and meets the standards for ASME B18.2.2 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemJam Nut
  • FinishZinc-Plated
  • Material Grade/ClassGrade 8
  • Hex Width3/4 in
  • Dimensional StandardsASME B18.2.2
  • Thread DirectionRight Hand
  • Hex Type Jam Hex
  • Material Steel
  • Thread Size 1/2"-13
  • Hex Height 21/64 in
  • System of Measurement Inch
  • Thread Type Coarse
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande