!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMERA IR, RES 320X240IR, CDV 14X10

CAMERA IR, RES 320X240IR, CDV 14X10

FLIR

CAMERA IR, RES 320X240IR, CDV 14X10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAMERA IR, RES 320X240IR, CDV 14X10

CAMERA IR, RES 320X240IR, CDV 14X10

FLIR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33,804.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EXTFLIRT5302414NI
  • N° de modèle du manufacturier FLIR T530-24-14-NIST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCaméra infrarouge
  • Méthode de focalisationManuelle
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Carte mémoire amovibleSD de 8 Go
  • Résolution de lumière visible 5 MP
  • Comprend (2) piles, carte SD de 8 Go, chargeur de piles, capuchon d'objectif avant, étui de transport rigide, caméra infrarouge avec objectif, lanières, carte de licence : FLIR Thermal Studio Pro (abonnement de 3 mois), FLIR Route Creator Plugin pour Thermal Studio Pro (abonnement de 3 mois), alimentation électrique, câble USB 2.0 A vers USB C, câble USB C vers HDMI, câble USB C vers USB C
  • Formats de fichier H.264, MJPEG, MPEG4
  • Normes EN/UL/CSA/PSE 60950-1
  • Pays d’origine Estonie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande