!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTAKE VENT CAP, SMOOTH RAIN CAP, ROUND, 4 IN DUCT, ALUMINUM/STEEL, SILVER FINISH, PRESS FIT, 24 GA

INTAKE VENT CAP, SMOOTH RAIN CAP, ROUND, 4 IN DUCT, ALUMINUM/STEEL, SILVER FINISH, PRESS FIT, 24 GA

FIELD CONTROLS

INTAKE VENT CAP, SMOOTH RAIN CAP, ROUND, 4 IN DUCT, ALUMINUM/STEEL, SILVER FINISH, PRESS FIT, 24 GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INTAKE VENT CAP, SMOOTH RAIN CAP, ROUND, 4 IN DUCT, ALUMINUM/STEEL, SILVER FINISH, PRESS FIT, 24 GA

INTAKE VENT CAP, SMOOTH RAIN CAP, ROUND, 4 IN DUCT, ALUMINUM/STEEL, SILVER FINISH, PRESS FIT, 24 GA

FIELD CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.70 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG45DX45
  • N° de modèle du manufacturier IAH-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.97 lb

Informations sur le produit

This intake vent cap is made of aluminum, steel. It is silver-coloured, measures 7¼ inch width, 6⅛ inch height, 11½ inch depth, 14½ inch length. This intake vent cap is compatible with Field Controls, a aluminum finish and weighs two pounds.

Spécifications techniques

  • ItemIntake Vent Cap
  • Inlet Diameter4 in
  • Overall Length14 1/2 in
  • Inside Diameter4 in
  • Weight2 lb
  • ColourSilver
  • ShapeRound
  • End TypePlain
  • Screen IncludedScreen Not Included
  • Base Width7 3/8 in
  • Base Thickness24 ga
  • Rain Cap StyleSmooth
  • Compatible with BrandField Controls
  • For Nominal Duct Diameter 4 in
  • Material Aluminum, Steel
  • Product Type Vent Cap
  • Material Thickness 24 ga
  • Finish Aluminum
  • Overall Height 6 1/8 in
  • Connection Type Press Fit
  • Overall Width 7 1/4 in
  • Base Height 5 1/8 in
  • Overall Depth 11 1/2 in
  • Duct Shape Round
  • Backdraft Damper Included Backdraft Damper Not Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande