!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSULATED TOOL KIT, INSULATED, 10 TOTAL PIECES, TOOL CASE

INSULATED TOOL KIT, INSULATED, 10 TOTAL PIECES, TOOL CASE

WESTWARD

INSULATED TOOL KIT, INSULATED, 10 TOTAL PIECES, TOOL CASE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INSULATED TOOL KIT, INSULATED, 10 TOTAL PIECES, TOOL CASE

INSULATED TOOL KIT, INSULATED, 10 TOTAL PIECES, TOOL CASE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $335.04 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW1YXJ7
  • N° de modèle du manufacturier 1YXJ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113204
  • PAGE DU CATALOGUE # 381
  • Poids à l’expédition 5.67 lb

Informations sur le produit

This insulated tool kit is insulated. In addition, it has a SAE measurement type, plus it is not non-sparking. This insulated tool kit includes 6 inch wire stripper, 8 inch combination pliers, 8 inch long-nose, 8 inch diagonal, 10 inch w and more, 10 pieces, wire stripper, diagonal-cutting pliers, lineman's pliers, long-nose pliers, tongue and groove pliers, two slotted screwdrivers, three Phillips screwdrivers, drivers and bits, electrical and telecom tools, pliers.

Spécifications techniques

  • ItemInsulated Tool Kit
  • Measurement TypeSAE
  • Pliers IncludedDiagonal-Cutting Pliers, Lineman's Pliers, Long-Nose Pliers, Tongue and Groove Pliers
  • Electrical and Telecom Tools IncludedWire Stripper
  • Foam Inserts IncludedFoam Inserts Not Included
  • InsulatedInsulated
  • Number of Electrical and Telecom Tools1
  • StandardsIEC 60900
  • Tool Storage IncludedTool Storage Included
  • Tool Storage Type Tool Case
  • Number of Pieces 10
  • Screwdrivers, Keys, and Bits Included (2) Slotted Screwdrivers, (3) Phillips Screwdrivers
  • Number of Pliers 4
  • Includes 6 in Wire Stripper, 8 in Combination Pliers, 8 in Long-Nose, 8 in Diagonal, 10 in Water Pump Pliers, 7/32 x 5 in and 1/4 x 6 in Slotted Screwdrivers, #1 x 3 3/16 in, #2 x 4 in and #3 x 6 in Phillips Screwdrivers
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Number of Screwdrivers, Keys, and Bits 5
  • Tool Families Included Drivers and Bits, Electrical and Telecom Tools, Pliers
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande