!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSULATED SQUARE SCREWDRIVER, #1 TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L, 3 15/16 IN SHANK L

INSULATED SQUARE SCREWDRIVER, #1 TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L, 3 15/16 IN SHANK L

WIHA

INSULATED SQUARE SCREWDRIVER, #1 TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L, 3 15/16 IN SHANK L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INSULATED SQUARE SCREWDRIVER, #1 TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L, 3 15/16 IN SHANK L

INSULATED SQUARE SCREWDRIVER, #1 TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L, 3 15/16 IN SHANK L

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.31 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG53KH10
  • N° de modèle du manufacturier 35844
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 8½ inches and is insulated, plus it has a plastic handle. It meets the standards for ASTM 1505, CSA, EN/IEC 60900, NFPA70E, OSHA 29 CFR 1910, VDE 0682/Part 201. In addition, it is not corrosion-resistant, has a black oxide finish, plus it is black oxide finish, is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StyleErgonomic
  • Shank Length3 15/16 in
  • Tip StyleSquare Recess
  • ESD SafeNot ESD Safe
  • Handle MaterialPlastic
  • Magnetized TipNot Magnetized Tip
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Shank CoatingInsulated
  • Shank MaterialAlloy Steel
  • StandardsASTM 1505, CSA, EN/IEC 60900, NFPA70E, OSHA 29 CFR 1910, VDE 0682/Part 201
  • Tip FinishBlack Oxide
  • Overall Length 8 1/2 in
  • Screwdriver Style Insulated Square
  • Tip Size #1
  • Corrosion Resistant Not Corrosion-Resistant
  • For Fastener Size #1
  • Insulated Insulated
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Replaceable Shank Not Replaceable Shank
  • Shank Finish Black Oxide
  • Shank Shape Round
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande