!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INFRARED THERMOMETER, FLUKE-62 MAX, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, ADJUSTABLE AT 0.10 TO 1.00

INFRARED THERMOMETER, FLUKE-62 MAX, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, ADJUSTABLE AT 0.10 TO 1.00

FLUKE

INFRARED THERMOMETER, FLUKE-62 MAX, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, ADJUSTABLE AT 0.10 TO 1.00 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INFRARED THERMOMETER, FLUKE-62 MAX, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, ADJUSTABLE AT 0.10 TO 1.00

INFRARED THERMOMETER, FLUKE-62 MAX, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, ADJUSTABLE AT 0.10 TO 1.00

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $269.40 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FET62MAX
  • N° de modèle du manufacturier FLUKE-62 MAX
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112200
  • PAGE DU CATALOGUE # 193
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Informations sur le produit

Infrared Thermometer, Temp. Range -30 to 500 Deg. C (-22 Deg. F to 932 Deg. F), Focus Spot Sz. and Distance 10:1, Accuracy 1.5C, Resolution 0.1C, Spectral Resp. 8 - 14 uM, Laser Sighting 1, Resp. Tm. Less than 500ms, Emissivity 0.10 - 1.00, Repeatability

Spécifications techniques

  • ItemInfrared Thermometer
  • Secondary Measuring MethodNo Secondary Measuring Method
  • Distance To Spot Ratio10:1
  • Minimum Emissivity Setting0.10
  • Minimum Temperature Measured Degrees F-22 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature Degrees F32 Degrees F
  • Body StyleMini
  • Mounting StyleTripod
  • Intrinsic SafetyNot Specified Intrinsically Safe
  • Accuracy Degrees F+/-1.5% of Reading or +/-3.0 Degrees Whichever is Greater
  • Batteries IncludedBatteries Included
  • Calibration Certificate TypeNot Certified
  • FeaturesBacklit Display
  • Manufacturer Warranty Length3 yr
  • Minimum Temperature Measured Degrees C-30 Degrees C
  • Resolution Degrees C0.1 Degrees C
  • Response Time500 msec
  • Temperature AlertsHigh Temperature, Low Temperature
  • Laser Sighting Type Single Dot
  • Emissivity Adjustability Adjustable
  • Alert Type Digital Display, Sound
  • Maximum Emissivity Setting 1.00
  • Maximum Temperature Measured Degrees F 932 Degrees F
  • Maximum Operating Temperature Degrees F 122 Degrees F
  • Includes Work Light Work Light Included
  • Digital Display Screen Type LCD with Backlight
  • Testing Functions Average, Difference, Maximum Temperature, Minimum Temperature
  • Accuracy Degrees C +/-1.5% of Reading or +1.5 Degrees Whichever is Greater
  • Battery Size AA
  • Data Logging Data Logging
  • Includes Manual and Battery
  • Maximum Temperature Measured Degrees C 500 Degrees C
  • Number of Batteries Required 1
  • Resolution Degrees F 0.2 Degrees F
  • Standards IEC 60529, IEC 60825-1: Class 2, IEC 61010-1: Pollution Class 2, IEC 61326-1, IEC 68-2-27, IEC 68-2-6
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande