!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IMPACT SOCKET,3/4IN DR,42MM,6PTS

IMPACT SOCKET,3/4IN DR,42MM,6PTS

WESTWARD

IMPACT SOCKET,3/4IN DR,42MM,6PTS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
IMPACT SOCKET,3/4IN DR,42MM,6PTS

IMPACT SOCKET,3/4IN DR,42MM,6PTS

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.54 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW21WL47
  • N° de modèle du manufacturier 21WL47
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.14 lb

Spécifications techniques

  • ItemImpact Socket
  • Fastener-Holding TypeFriction
  • Includes InsulationNot Insulated
  • Includes Non-Magnetic/SparkingNot Applicable
  • Includes Thin WallNo Thin Wall
  • Number of Points6
  • Product TypeSocket
  • Socket Shape6-Point
  • Tether StatusNot Tether Capable
  • Bolt Clearance1 17/32 in
  • Impact Rated StatusImpact Rated
  • Voltage RatingNot Applicable
  • Drive Size 3/4 in
  • Finish Black Phosphate
  • Includes Locking Locking Not Included
  • Includes Non-Marring Non-Marring Not Included
  • Measurement Type Metric
  • Overall Length 3 17/32 in
  • Socket Depth Deep
  • Socket Size 42 mm
  • Material Chrome Molybdenum Alloy Steel
  • Drive Type Impact
  • Standards DIN 3129
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande