!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX ICE CLEATS, UNIVERSAL, THERMOPLASTIC, BLACK/HI VIS, STRAP ATTACHMENT, STEEL TRACTION

UNISEX ICE CLEATS, UNIVERSAL, THERMOPLASTIC, BLACK/HI VIS, STRAP ATTACHMENT, STEEL TRACTION

STABIL

UNISEX ICE CLEATS, UNIVERSAL, THERMOPLASTIC, BLACK/HI VIS, STRAP ATTACHMENT, STEEL TRACTION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX ICE CLEATS, UNIVERSAL, THERMOPLASTIC, BLACK/HI VIS, STRAP ATTACHMENT, STEEL TRACTION

UNISEX ICE CLEATS, UNIVERSAL, THERMOPLASTIC, BLACK/HI VIS, STRAP ATTACHMENT, STEEL TRACTION

STABIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.58 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ITX024375R
  • N° de modèle du manufacturier S024375V2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.325 lb

Informations sur le produit

These black, unisex universal ice cleats are made of thermoplastic with steel traction. They have a strap-on attachment and midsole footwear coverage. They are ideal for use on ice and snow surfaces.

Spécifications techniques

  • ItemIce Cleat
  • Fits Shoe SizeUniversal
  • Suggested EnvironmentOutdoor
  • Traction Attachment StyleStrap-On
  • GenderUnisex
  • ColourHi Vis Yellow, Black
  • Traction Type Stud
  • Footwear Coverage Style Mid-Sole
  • For Use on Surface Types Ice, Snow
  • Upper Material Thermoplastic
  • Traction Material Steel
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande