!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX ICE CLEATS, M, SZ 7 TO 9.5/9 TO 11.5, TUNGSTEN CARBIDE, BLACK, STUD, BALL/HEEL

UNISEX ICE CLEATS, M, SZ 7 TO 9.5/9 TO 11.5, TUNGSTEN CARBIDE, BLACK, STUD, BALL/HEEL

WINTER WALKING

UNISEX ICE CLEATS, M, SZ 7 TO 9.5/9 TO 11.5, TUNGSTEN CARBIDE, BLACK, STUD, BALL/HEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX ICE CLEATS, M, SZ 7 TO 9.5/9 TO 11.5, TUNGSTEN CARBIDE, BLACK, STUD, BALL/HEEL

UNISEX ICE CLEATS, M, SZ 7 TO 9.5/9 TO 11.5, TUNGSTEN CARBIDE, BLACK, STUD, BALL/HEEL

WINTER WALKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.89 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JDSJD3500M
  • N° de modèle du manufacturier JD3500M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

These Grip-X black, unisex medium ice cleats are made of tungsten carbide. They are lightweight/compact that fit shoe sizes from 7 to 9.5 for men and 9 to 11.5 for women. The cleats have 16 replaceable studs, a patented trim line, pull-on traction, ball/heel coverage, and dual rear pull-tab. They measure 12¾ length x 3¼ width x 4¾ inches height.

Spécifications techniques

  • ItemGrip X Ice Cleat
  • Footwear Coverage StyleBall, Heel
  • For Use on Surface TypesDriving, Ice, Mud, Snow
  • GenderUnisex
  • Traction MaterialTungsten Carbide
  • Height4 1/2 in
  • SizeM
  • Traction Type Stud
  • Suggested Environment Outdoor
  • Traction Attachment Style Pull-On
  • Traction Device Dimensions 12 3/4 in L x 3 1/4 in W x 4 3/4 in H
  • Colour Black
  • Material Tungsten Carbide
  • Width 3 1/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande