!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX REPLACEMENT SPIKES, TUNGSTEN CARBIDE, GREEN, CLIPS, FOR ALL-TRACTION FOOTWEAR

UNISEX REPLACEMENT SPIKES, TUNGSTEN CARBIDE, GREEN, CLIPS, FOR ALL-TRACTION FOOTWEAR

WINTER WALKING

UNISEX REPLACEMENT SPIKES, TUNGSTEN CARBIDE, GREEN, CLIPS, FOR ALL-TRACTION FOOTWEAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX REPLACEMENT SPIKES, TUNGSTEN CARBIDE, GREEN, CLIPS, FOR ALL-TRACTION FOOTWEAR

UNISEX REPLACEMENT SPIKES, TUNGSTEN CARBIDE, GREEN, CLIPS, FOR ALL-TRACTION FOOTWEAR

WINTER WALKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.67 / pkg. de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JDSJD510SK
  • N° de modèle du manufacturier JD510-SK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162414
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

These green, unisex replacement spikes are made of tungsten carbide and measure 5/16 x 5/8 x 5/8 inches. They include clips and are suitable for use with all-Traction footwear.

Spécifications techniques

  • ItemReplacement Studs
  • MaterialTungsten Carbide
  • ColourGreen
  • Accessory TypeReplacement Studs
  • Footwear Size5/16 in x 5/8 in x 5/8 in
  • Length.313 in
  • For Use With Spare Spike All-Traction Footwear
  • Size 5/16 in x 5/8 in x 5/8 in
  • Includes Spike Clip
  • Footwear Brand WINTER WALKING
  • Gender Unisex
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande