!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S STUDDED BOOTS, XXL, SIZE 13 TO 14, TUNGSTEN CARBIDE, BLK/GRY, 14 IN H, NON-CSA

MEN'S STUDDED BOOTS, XXL, SIZE 13 TO 14, TUNGSTEN CARBIDE, BLK/GRY, 14 IN H, NON-CSA

WINTER WALKING

MEN'S STUDDED BOOTS, XXL, SIZE 13 TO 14, TUNGSTEN CARBIDE, BLK/GRY, 14 IN H, NON-CSA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MEN'S STUDDED BOOTS, XXL, SIZE 13 TO 14, TUNGSTEN CARBIDE, BLK/GRY, 14 IN H, NON-CSA

MEN'S STUDDED BOOTS, XXL, SIZE 13 TO 14, TUNGSTEN CARBIDE, BLK/GRY, 14 IN H, NON-CSA

WINTER WALKING

Prix en liquidation :
$9.95 / each

Votre prix : $270.79 / each

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JDSJD6272XXL
  • N° de modèle du manufacturier JD6272XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

These IceGrips Overshoe black/grey, men's XX-large working Traction studded boots are made of tungsten carbide and rubber. They are lightweight/compact and fit shoe sizes from 13 to 14. These non-CSA insulated 22 moulded studs boots have slip-on ice cleats, 14-inch height, dual rear pull-tab, and ball/heel coverage.

Spécifications techniques

  • ItemIce Cleat Traction Aid
  • Fits Shoe Size13 1/2 to 15
  • Traction Attachment StylePull-On
  • GenderUnisex
  • Traction MaterialTungsten Carbide
  • MaterialTungsten Carbide/Nylon
  • Traction Type Stud
  • Footwear Coverage Style Ball, Heel
  • Upper Material Rubber
  • Traction Device Dimensions 16 in L x 5 in W x 8 in H
  • Colour Black/Gray
  • Size Men's 13 to 14
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande