!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX ICE CLEATS, M, SZ 7 TO 9/9 TO 11, TUNGSTEN/RUBBER, GRY/BL, WORKING TRACTION

UNISEX ICE CLEATS, M, SZ 7 TO 9/9 TO 11, TUNGSTEN/RUBBER, GRY/BL, WORKING TRACTION

WINTER WALKING

UNISEX ICE CLEATS, M, SZ 7 TO 9/9 TO 11, TUNGSTEN/RUBBER, GRY/BL, WORKING TRACTION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX ICE CLEATS, M, SZ 7 TO 9/9 TO 11, TUNGSTEN/RUBBER, GRY/BL, WORKING TRACTION

UNISEX ICE CLEATS, M, SZ 7 TO 9/9 TO 11, TUNGSTEN/RUBBER, GRY/BL, WORKING TRACTION

WINTER WALKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.93 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JDSJD6625MEDR
  • N° de modèle du manufacturier JD6625-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162414
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Informations sur le produit

These High-Pro grey/blue, unisex medium working Traction ice cleats are made of tungsten carbide and rubber. They are lightweight/compact and fit sizes 7 to 9 for men and 9 to 11 for women. The stud cleats have a reduced elasticity sole, dual rear pull-tab, pull-on traction, 26 moulded studs, and ball/heel coverage and are abrasion-resistance.

Spécifications techniques

  • ItemTraction Device
  • Fits Shoe Size7 to 9
  • Suggested EnvironmentOutdoor
  • Traction Attachment StylePull-On
  • GenderUnisex
  • Traction MaterialTungsten Carbide
  • Height2 in
  • Width4 1/2 in
  • Traction Type Stud
  • Footwear Coverage Style Ball, Heel
  • For Use on Surface Types Ice
  • Upper Material Rubber
  • Traction Device Dimensions 9 in L x 4-1/2 in W x 2 in H
  • Colour Blue, Grey
  • Size 7 to 11
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande