!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HI-VIS CUT-RESISTANT GLOVES, 13 GA, SZ 7, YELLOW/GREY, TECHCOR KNIT/ELASTIC/SYNTHETIC, PAIR

HI-VIS CUT-RESISTANT GLOVES, 13 GA, SZ 7, YELLOW/GREY, TECHCOR KNIT/ELASTIC/SYNTHETIC, PAIR

MICROFLEX

HI-VIS CUT-RESISTANT GLOVES, 13 GA, SZ 7, YELLOW/GREY, TECHCOR KNIT/ELASTIC/SYNTHETIC, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HI-VIS CUT-RESISTANT GLOVES, 13 GA, SZ 7, YELLOW/GREY, TECHCOR KNIT/ELASTIC/SYNTHETIC, PAIR

HI-VIS CUT-RESISTANT GLOVES, 13 GA, SZ 7, YELLOW/GREY, TECHCOR KNIT/ELASTIC/SYNTHETIC, PAIR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.21 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $146.52

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-427-7
  • N° de modèle du manufacturier 11-427-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Keep your hands safe from cuts, abrasions, and punctures with this pair of high-visibility yellow and grey cut-resistant gloves. Their 13-gauge thickness and seamless, high-performance Techcor(R) knit lining provides reliable protection. The gloves are 3/4-coated with a synthetic, water-based, environmentally friendly coating for added performance. They fit a size 7 and come with elastic, knit wrists for easy put on and removal.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Glove
  • Glove StyleHyFlex 11-427
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI Cut 2, ANSI Abrasion 4, CE 0493, EN 388 4332, EN407: X1XXXX, REACH Compliant
  • Glove Coating MaterialPolyurethane, Nitrile
  • Finger CoverageFull Finger
  • Maximum Temperature212 Degrees F
  • Glove Length235 to 260 mm
  • Glove Coating ColourGrey
  • SeriesHyFlex
  • Silicone-FreeYes
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • Palm MaterialSynthetic Coating
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • EN 388 Rating 4X32B
  • Glove Performance High Grip
  • Cuff Style Knit
  • Glove Coating Coverage 3/4 Dip
  • Size- Numeric 7
  • Glove Lining Material Polyamide, Fibre Glass
  • Glove Features Water-Based Polyurethane Coating, High-Visibility, High-Performance Fibres
  • Thickness 13 ga
  • Pairs per Package 144
  • ANSI/ISEA Puncture Force 60 N
  • Colour Grey, Yellow
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande