!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE, DECORATOR DUPLEX, 5-20R, 20 A, 125V AC, GREY, 2 POLE/3 WIRE POLES AND WIRES

RECEPTACLE, DECORATOR DUPLEX, 5-20R, 20 A, 125V AC, GREY, 2 POLE/3 WIRE POLES AND WIRES

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RECEPTACLE, DECORATOR DUPLEX, 5-20R, 20 A, 125V AC, GREY, 2 POLE/3 WIRE POLES AND WIRES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECEPTACLE, DECORATOR DUPLEX, 5-20R, 20 A, 125V AC, GREY, 2 POLE/3 WIRE POLES AND WIRES

RECEPTACLE, DECORATOR DUPLEX, 5-20R, 20 A, 125V AC, GREY, 2 POLE/3 WIRE POLES AND WIRES

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.43 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBL2182GY
  • N° de modèle du manufacturier 2182GY
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This receptacle has two poles, is single phase, a voltage rating of 125V AC, and an operating temperature of 167 Degrees F. It has the following resistance properties: impact resistant, plus it measures 1.2 inch depth, and includes grounding staple, mounting hardware, wall plate or weatherproof cover.

Spécifications techniques

  • ItemReceptacle
  • Cover TypeNo Cover
  • GFCINo
  • Housing ColourGrey
  • Mount TypeFlush
  • NEMA Receptacle Configuration5-20R
  • Number of Poles2
  • PhaseSingle
  • Receptacle TypeDecorator Duplex
  • StandardsCSA Certified C22.2, Federal Specification W-C-596, NEMA WD-6, UL 498
  • Wire Connection TypeScrew Terminals
  • AFCINo
  • IP RatingIP20
  • UL 94 Flammability RatingV-2
  • ShroudedNo
  • Face Plate Height2.7 in
  • For LocationIndoor
  • IncludesGrounding Staple, Mounting Hardware, Wall Plate or Weatherproof Cover
  • Maximum Operating Temperature167 Degrees F
  • Mount Hole Center-to-Center Height3.3 in
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Connection Orientation Straight
  • Current Rating 20 A
  • Grounding Grounded
  • Housing Material Nylon
  • NEMA Enclosure Rating 1
  • Number of Gangs 1
  • Number of Wires 3
  • Polarized Yes
  • Resistance Properties Impact Resistant
  • Voltage Rating 125V AC
  • Wiring Method Back, Side
  • Horsepower Rating 1 hp
  • Surge Protection No
  • Flange Type Non-Flanged
  • Contact Material Brass
  • Face Plate Width 1.6 in
  • Grade Hospital Grade Fed. Spec.
  • Includes Mounting Hardware Yes
  • Maximum Wire Size 10 AWG
  • Overall Depth 1.2 in
  • Minimum Wire Size 12 AWG
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande