!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOSE, 83 PSI AT 70 ° F, 1 IN INSIDE DIAMETER

HOSE, 83 PSI AT 70 ° F, 1 IN INSIDE DIAMETER

PARKER

HOSE, 83 PSI AT 70 °  F, 1 IN INSIDE DIAMETER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOSE, 83 PSI AT 70 ° F, 1 IN INSIDE DIAMETER

HOSE, 83 PSI AT 70 ° F, 1 IN INSIDE DIAMETER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.73 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = $2,173.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 100 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE67221000100R
  • N° de modèle du manufacturier 6722-1000100
  • N° de classification normalisée des produits et services 25174006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Informations sur le produit

This hose meets the standards for SAE J20R3 Class A and it has a maximum operating pressure of 83 psi @ 70 Degrees F.

Spécifications techniques

  • ItemHose
  • Vacuum RatingNot Rated
  • StandardsSAE J20R3 Class A
  • For Hose I.D. 1 in
  • Max. Working Pressure @ 70 F 83 psi
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande