!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOSE LITTLE BIG CHIEF 1.5X50ALNPSH

HOSE LITTLE BIG CHIEF 1.5X50ALNPSH

BULLDOG HOSE

HOSE LITTLE BIG CHIEF 1.5X50ALNPSH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOSE LITTLE BIG CHIEF 1.5X50ALNPSH

HOSE LITTLE BIG CHIEF 1.5X50ALNPSH

BULLDOG HOSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $577.85 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANG013160AL
  • N° de modèle du manufacturier 013160AL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Informations sur le produit

Little Big Chief municipal/industrial heavy-duty fire hose, 1-1/2 inch x 50 foot.

Spécifications techniques

  • ItemFire Hose
  • Fire Hose TypeSingle Jacket
  • Fitting TypeNPSH
  • Hose Fitting A MaterialAluminum
  • Hose Fitting B MaterialAluminum
  • Hose Length50 ft
  • Jacket MaterialRubber
  • Burst Pressure900 psi
  • Fitting Size1 1/2 in
  • Hose Cover MaterialRubber
  • Hose Fitting B Size1 1/2 in
  • Coupling Lug Style Rocker
  • Fitting Material Aluminum
  • Hose Colour Yellow
  • Hose Fitting A Type NPSH
  • Hose Fitting B Type NPSH
  • Hose Tube Material PVC Nitrile
  • Standards NFPA 1961 Standard, ULC Listed
  • Compatible Chemicals Air, Fresh Water, Salt Water
  • Hose Configuration Coupled Assembly
  • Taille du raccord de tuyau A 1 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande