!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOBBY KNIFE, TRIANGULAR, 1 IN BLADE L, 0.19 IN BLADE THICK, STEEL, 5 1/4 IN HANDLE L

HOBBY KNIFE, TRIANGULAR, 1 IN BLADE L, 0.19 IN BLADE THICK, STEEL, 5 1/4 IN HANDLE L

WESTCOTT

HOBBY KNIFE, TRIANGULAR, 1 IN BLADE L, 0.19 IN BLADE THICK, STEEL, 5 1/4 IN HANDLE L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOBBY KNIFE, TRIANGULAR, 1 IN BLADE L, 0.19 IN BLADE THICK, STEEL, 5 1/4 IN HANDLE L

HOBBY KNIFE, TRIANGULAR, 1 IN BLADE L, 0.19 IN BLADE THICK, STEEL, 5 1/4 IN HANDLE L

WESTCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.18 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41N556
  • N° de modèle du manufacturier 13970
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This hobby knife has a length of 6½ inch. The stainless steel½ inch diameter handle is 5¼ inch long, is silver and has a round style/type. It features aluminum barrels. In addition, it is made of steel. This hobby knife is designed for: cardboard, cloth, paper, plastic, wood and includes #2 blade, safety caps.

Spécifications techniques

  • ItemHobby Knife
  • Blade Length1 in
  • Blade ShapeTriangular
  • FeaturesAluminum Barrels
  • Handle Diameter1/2 in
  • Handle MaterialStainless Steel
  • Includes#2 Blade, Safety Caps
  • Overall Length6 1/2 in
  • Blade Edge Type Straight
  • Blade Material Steel
  • Blade Thickness 0.19 in
  • Handle Colour Silver
  • Handle Length 5 1/4 in
  • Handle Style Round
  • Material Application Cardboard, Cloth, Paper, Plastic, Wood
  • Replaceable Blade Blade Not Replaceable
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande