!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY CARGO UTILITY PANT,NAVY,38X34

SAFETY CARGO UTILITY PANT,NAVY,38X34

TOUGH DUCK

SAFETY CARGO UTILITY PANT,NAVY,38X34 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY CARGO UTILITY PANT,NAVY,38X34

SAFETY CARGO UTILITY PANT,NAVY,38X34

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.30 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICS607-38WX34L-NY
  • N° de modèle du manufacturier S607-38WX34L-NY
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

This men's safety cargo utility pant is navy blue and is made out of 35% cotton/65% polyester with a fabric weight of eight ounces. It meets the standards for ANSI Type E, CSA Class 1 Level 2. It is size 38 x 34.

Spécifications techniques

  • ItemHigh-Visibility Pants
  • ANSI ClassE
  • Garment TypePants
  • MaterialCotton, Polyester
  • Fly Closure TypeZipper
  • Inseam34 in
  • StandardsANSI Type E, CSA Class 1 Level 2
  • CSA Class 1
  • Gender Men's
  • Colour Navy
  • Number of Outside Pockets 4
  • Fabric Weight 8 oz
  • Maximum Waist Size 38 in
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande