!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WOMEN'S 5628W COAT, 4XL, YELLOW, POLYESTER, STARTECH REFLECTIVE, ZIPPER/SNAPS, HI-VIS

WOMEN'S 5628W COAT, 4XL, YELLOW, POLYESTER, STARTECH REFLECTIVE, ZIPPER/SNAPS, HI-VIS

PIONEER

WOMEN'S 5628W COAT, 4XL, YELLOW, POLYESTER, STARTECH REFLECTIVE, ZIPPER/SNAPS, HI-VIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WOMEN'S 5628W COAT, 4XL, YELLOW, POLYESTER, STARTECH REFLECTIVE, ZIPPER/SNAPS, HI-VIS

WOMEN'S 5628W COAT, 4XL, YELLOW, POLYESTER, STARTECH REFLECTIVE, ZIPPER/SNAPS, HI-VIS

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.95 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKV10815604XL
  • N° de modèle du manufacturier V1081560-4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.79 lb

Informations sur le produit

This women's 5628W high-visibility yellow jacket is size XXXX-large and is made out of polyester. It meets the standards for ANSI/ISEA 107-2020 Class 3 Type P and R, CSA Z96-22 Class 2 Level 2. It features detachable hood, half mesh lined full back vent, multiple pockets, radiophone clip strap, taped and heat sealed seams.

Spécifications techniques

  • ItemHigh Visibility Jacket
  • CSA Class2
  • ANSI Class3
  • GenderWomen's
  • ColourHigh-Visibility Yellow
  • Number of Outside Pockets2
  • Hood StyleDetachable Hood
  • MaterialPolyester
  • StandardsANSI/ISEA 107-2020 Class 3 Type P and R, CSA Z96-22 Class 2 Level 2
  • Insulated for Cold ConditionsNo
  • Fabric Weight300 den
  • Garment Type Jacket
  • Back Stripe Pattern X
  • ANSI Type P, R
  • Front Closure Type Zipper
  • Size 4XL
  • Includes Hood Yes
  • Maximum Chest Size 45 in
  • Reflective Tape Type StarTech
  • Minimum Chest Size 43 in
  • Size-Body Type Regular
  • Secondary Hazard Tear and Abrasion Resistant
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande