!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WOMEN'S HI-VIS JACKET, 2XL, ORANGE, POLYESTER, SCOTCHLITE REFLECTIVE TAPE, ZIPPER

WOMEN'S HI-VIS JACKET, 2XL, ORANGE, POLYESTER, SCOTCHLITE REFLECTIVE TAPE, ZIPPER

TOUGH DUCK

WOMEN'S HI-VIS JACKET, 2XL, ORANGE, POLYESTER, SCOTCHLITE REFLECTIVE TAPE, ZIPPER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WOMEN'S HI-VIS JACKET, 2XL, ORANGE, POLYESTER, SCOTCHLITE REFLECTIVE TAPE, ZIPPER

WOMEN'S HI-VIS JACKET, 2XL, ORANGE, POLYESTER, SCOTCHLITE REFLECTIVE TAPE, ZIPPER

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSJ421FLOR2XL
  • N° de modèle du manufacturier SJ421-FLOR-2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Informations sur le produit

This women's fluorescent orange women's safety hoodie is size XX-large and is made out of 100% polyester. It meets the standards for CSA Class 2 Level 2. High-visibility (hi-vis) jackets and coats keep workers warm and help them stand out in high-risk environments. They have bright colours and reflective materials for more visibility.

Spécifications techniques

  • ItemHigh Visibility Jacket
  • CSA Class2
  • Back Stripe PatternX
  • ANSI TypeR
  • Front Closure TypeZipper
  • Size2XL
  • Includes HoodYes
  • Maximum Chest Size51 in
  • Reflective Tape TypeScotchlite
  • StandardsCSA Class 2 Level 2
  • Size-Body TypeRegular
  • Garment Type Hoodie
  • Style Hoodie
  • ANSI Class 3
  • Gender Women's
  • Colour Fluorescent Orange
  • Number of Outside Pockets 2
  • Hood Style Detachable Hood
  • Material Polyester
  • Reflective Stripe Border Type Polyester
  • Minimum Chest Size 49 in
  • Fabric Weight 8.84 oz
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande