!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S HI-VIS PARKA, 2XL, BLAZE ORNG, COTTON DUCK, QUILTED 6 OZ POLY INSULATION LINING

MEN'S HI-VIS PARKA, 2XL, BLAZE ORNG, COTTON DUCK, QUILTED 6 OZ POLY INSULATION LINING

TOUGH DUCK

MEN'S HI-VIS PARKA, 2XL, BLAZE ORNG, COTTON DUCK, QUILTED 6 OZ POLY INSULATION LINING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S HI-VIS PARKA, 2XL, BLAZE ORNG, COTTON DUCK, QUILTED 6 OZ POLY INSULATION LINING

MEN'S HI-VIS PARKA, 2XL, BLAZE ORNG, COTTON DUCK, QUILTED 6 OZ POLY INSULATION LINING

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.14 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICS45721-2XL-BLZ
  • N° de modèle du manufacturier S45721-2XL-BLZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.64 lb

Informations sur le produit

Stay warm with this high-visibility parka. This blaze orange parka features a zipper closure with a storm flap, two outside pockets, and five inside pockets. It comes in size XX-large and fits 49 to 51-inch chests, and is 29 inches long. It is made of cotton duck with quilted polyester insulation. It has a fabric weight of 10 ounces and meets CSA and ANSI standards.

Spécifications techniques

  • ItemHigh Visibility Jacket
  • CSA Class2
  • ANSI Class1
  • GenderMen's
  • ColourOrange
  • Number of Outside Pockets5
  • Hood StyleDetachable Hood
  • MaterialCotton
  • Minimum Chest Size49 in
  • Fabric Weight10 oz
  • Garment Type Jacket
  • Style Jacket
  • ANSI Type O
  • Front Closure Type Hook-and-Loop
  • Size 2XL
  • Includes Hood Yes
  • Maximum Chest Size 51 in
  • Standards CSA Class 2 Level 2
  • Insulated for Cold Conditions Yes
  • Number of Inside Pockets 2
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande