!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX 5017 JACKET, XS, BLACK, POLYESTER, STARTECH REFLECTIVE TAPE, ZIPPER CLOSURE

UNISEX 5017 JACKET, XS, BLACK, POLYESTER, STARTECH REFLECTIVE TAPE, ZIPPER CLOSURE

PIONEER

UNISEX 5017 JACKET, XS, BLACK, POLYESTER, STARTECH REFLECTIVE TAPE, ZIPPER CLOSURE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX 5017 JACKET, XS, BLACK, POLYESTER, STARTECH REFLECTIVE TAPE, ZIPPER CLOSURE

UNISEX 5017 JACKET, XS, BLACK, POLYESTER, STARTECH REFLECTIVE TAPE, ZIPPER CLOSURE

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.95 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKV1170170XS
  • N° de modèle du manufacturier V1170170-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.375 lb

Informations sur le produit

This unisex 5017 black freezer jacket is size X-small and is made out of polyester. It meets the standards for ANSI/ISEA 107-2020 Class 1 Type O, CSA Z96-22 Class 1 Level 2. It features an action back.

Spécifications techniques

  • ItemHigh Visibility Jacket
  • CSA Class1
  • ANSI Class1
  • GenderUnisex
  • ColourBlack
  • Number of Outside Pockets2
  • Maximum Chest Size32 in
  • Temperature Rating-12 Degrees F
  • Reflective Tape TypeStarTech
  • Minimum Chest Size30 in
  • Size-Body TypeRegular
  • Number of Inside Pockets1
  • Garment Type Freezer Jacket
  • Back Stripe Pattern X
  • ANSI Type O
  • Front Closure Type Zipper
  • Size XS
  • Includes Hood No
  • Material Polyester
  • Includes Removable Liner No
  • Standards ANSI/ISEA 107-2020 Class 1 Type O, CSA Z96-22 Class 1 Level 2
  • Insulated for Cold Conditions Yes
  • Fabric Weight 3.5 oz
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande