!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOSE, RUBBER, 48 FT, ¼ IN FLARE, 800/4000 PSI, 45 ° , -20 ° TO 180 ° F, RED, FOR R-410A

HOSE, RUBBER, 48 FT, ¼ IN FLARE, 800/4000 PSI, 45 ° , -20 ° TO 180 ° F, RED, FOR R-410A

YELLOW JACKET

HOSE, RUBBER, 48 FT, ¼ IN FLARE, 800/4000 PSI, 45 ° , -20 °  TO 180 °  F, RED, FOR R-410A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOSE, RUBBER, 48 FT, ¼ IN FLARE, 800/4000 PSI, 45 ° , -20 ° TO 180 ° F, RED, FOR R-410A

HOSE, RUBBER, 48 FT, ¼ IN FLARE, 800/4000 PSI, 45 ° , -20 ° TO 180 ° F, RED, FOR R-410A

YELLOW JACKET

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.37 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38D870
  • N° de modèle du manufacturier 21648
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1901
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

This Plus II hose standard is made of rubber and comes in red. It measures 48 feet length and has a 1/4-inch flare brass fitting. The hose has 800/4000 pounds per square inch working/burst pressure respectively and an operating temperature ranging from -20 to 180 degrees Fahrenheit. It has 45 degree angle and is suitable for use with R-410A refrigerant manifold gauge sets.

Spécifications techniques

  • ItemHigh Side Hose
  • Angle45 Degrees
  • Length48 in
  • Hose MaterialRubber
  • Working Pressure800 psi
  • For Use WithRefrigerant Manifold Gauge Sets
  • Connection Size 1/4 in Female
  • Number of Hoses 1
  • Colour Red
  • Fitting Material Brass
  • Burst Pressure 4,000 psi
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande