!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HI VIS OVERALL,2XL,BLACK,UNISEX,PU/POLY

HI VIS OVERALL,2XL,BLACK,UNISEX,PU/POLY

TINGLEY

HI VIS OVERALL,2XL,BLACK,UNISEX,PU/POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HI VIS OVERALL,2XL,BLACK,UNISEX,PU/POLY

HI VIS OVERALL,2XL,BLACK,UNISEX,PU/POLY

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.92 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGO24123C2X
  • N° de modèle du manufacturier O24123C.2X
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemHi Vis Overall
  • GenderUnisex
  • ColourBlack
  • Waist ClosureSnaps
  • Inseam32 in
  • Maximum Waist Size52"
  • Size-Body TypeRegular
  • Fabric Weight6 oz/sq yd
  • Sub-BrandIcon(TM)
  • Garment FeaturesNone
  • Number of Outside Pockets0
  • Reflective Stripe Border TypeContrasting
  • Reflective Stripe Main ColourSilver
  • Reflective Tape Attachment TypeStitched
  • Water-ResistantYes
  • Garment Type Overalls
  • Style Bib Overall
  • Material Polyurethane, Polyester
  • Size 2XL
  • Insulated for Cold Conditions No
  • Includes Lining No
  • Standards Breathability ASTM E96, CSA Z96 Class 3 Level 2 Compliant When Worn with Class 2 Level 2 Jacket
  • Features Made From Polyurethane On 300 Denier Polyester, Stitched and Taped Sealed Seams, Two-tone 2 in Silver Reflective Tape Reflects Light for 360 Degrees Nighttime Conspicuity
  • Front Stripe Pattern Double Horizontal
  • Number of Inside Pockets 0
  • Reflective Stripe Border Colour Fluorescent Yellow-Green
  • Reflective Stripe Locations Ankles, Calves
  • Reflective Stripe Width 2 in
  • Reflective Tape Type Glass Bead
  • Wind-Resistant No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande