!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX HEAD PLUG: 304 STAINLESS STEEL, ¼ IN FITTING, MALE NPT, CLASS 150, 23 MM OVERALL LG

HEX HEAD PLUG: 304 STAINLESS STEEL, ¼ IN FITTING, MALE NPT, CLASS 150, 23 MM OVERALL LG

APPROVED VENDOR

HEX HEAD PLUG: 304 STAINLESS STEEL, ¼ IN FITTING, MALE NPT, CLASS 150, 23 MM OVERALL LG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEX HEAD PLUG: 304 STAINLESS STEEL, ¼ IN FITTING, MALE NPT, CLASS 150, 23 MM OVERALL LG

HEX HEAD PLUG: 304 STAINLESS STEEL, ¼ IN FITTING, MALE NPT, CLASS 150, 23 MM OVERALL LG

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.64 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1LTK5
  • N° de modèle du manufacturier 40HP112N014
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Stainless steel threaded pipe fitting - 150 lbs. 304 stainless steel. Hex head plug. Pipe size 1/4 inch.

Spécifications techniques

  • ItemHex Head Plug
  • Nominal Pipe Size1/4 in
  • Material Grade304
  • For Pipe ScheduleSchedule 40
  • Outside Diameter1/4 in
  • Maximum Operating Pressure300 psi
  • Temp. Range-20 Degrees to 350 Degrees F
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Fitting Side A Pipe Threading18
  • StandardsMaterial Conforms to ASTM A351, Threads Conform to ANSME B1.20.1, Meets MSS-SP-114 Class 150 Pressure Ratings
  • Specific Fitting Shape Hex Head Plug
  • Pipe Fitting Material Stainless Steel
  • Class Class 150
  • Fitting Connection Type MNPT
  • Overall Length 23 mm
  • Max. Steam Pressure 150 psi
  • Plug Drive Style 3 in Hex
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Magnetic Not Magnetic
  • Basic Fitting Shape Plug
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande